Legrand - Szivargyújtó töltő 2 USB csatlakozóval fekete, 2,1A - 5V fee SN009797 - 050682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 12-12 V
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970010599
Sonepar cikkszám
SN009797
Gyártói cikkszám
050682
Gyártói típuskód
050682
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
12-12 V
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
USB-A-portok száma:
2
USB-C portok száma:
0
Frekvencia:
50-60 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szivargyújtó töltő 2 USB csatlakozóval fekete, 2,1A - 5V fee