Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Szobai termosztát IP55 szürke/fehér GT70814 - 069508

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - márkához kötött

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060695088

Sonepar cikkszám

GT70814

Gyártói cikkszám

069508

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069508

Kivitel:

márkához kötött

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli/süllyesztett

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

7-30 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Max. érintkező terhelés:

8 A

Szín:

szürke

Kijelzővel:

Nem

Különbség értéke:

1-1 K

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP55

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Robbanásvédett:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

64 mm

Szélesség:

64 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

54 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szobai termosztát IP55 szürke/fehér