Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Szobatermosztát, 8A, alumínium SX084286 - 863341

MásolásMásolás
Legrand - Szobatermosztát, 8A, alumínium SX084286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971837447

Sonepar cikkszám

SX084286

Gyártói cikkszám

863341

Gyártói típuskód

Niloé Step 863341

Kivitel:

egyéb

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Kijelzővel:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Védettség (IP):

IP21

Termikus visszacsatolás:

nincs

Zajszint kijelzés:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Védettség (NEMA):

egyéb

Magasság:

75.8 mm

Szélesség:

75.8 mm

RAL-szám:

9040

Mélység:

46.6 mm

Átmérő:

58 mm

Szobatermosztát, 8A, alumínium