Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szobatermosztát 8A bézs köröm nélkül IP30 GT95448 - 764687

MásolásMásolás
Legrand - Szobatermosztát 8A bézs köröm nélkül IP30 GT95448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - márkához kötött

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970684615

Sonepar cikkszám

GT95448

Gyártói cikkszám

764687

Gyártói típuskód

Niloé 764687

Kivitel:

márkához kötött

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

7-30 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Max. érintkező terhelés:

8 A

Szín:

bézs

Kijelzővel:

Nem

Különbség értéke:

1-1 K

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP30

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Robbanásvédett:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

75.8 mm

Szélesség:

75.8 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

RAL-szám:

1040

Mélység:

47 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szobatermosztát 8A bézs köröm nélkül