Legrand - Szobatermosztát, 8A, fehér SX084287 - 863141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971834989
Sonepar cikkszám
SX084287
Gyártói cikkszám
863141
Gyártói típuskód
Niloé Step 863141
Kivitel:
egyéb
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Kijelzővel:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Védettség (IP):
IP21
Termikus visszacsatolás:
nincs
Zajszint kijelzés:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Védettség (NEMA):
egyéb
Magasság:
75.8 mm
Szélesség:
75.8 mm
RAL-szám:
9003
Mélység:
46.6 mm
Átmérő:
58 mm
Szobatermosztát, 8A, fehér