Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szobatermosztát padlófűtéshez, 16A, fehér IP40 SX075996 - 721137

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szobatermosztát padlófűtéshez, 16A, fehér IP40 SX075996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Külső érzékelő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075996

Gyártói cikkszám

721137

Gyártói típuskód

SUNO 721137

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Igen

Méréstartomány:

7-50 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Kijelzővel:

Igen

Különbség értéke:

2-2 K

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP21

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Rejtett működés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Robbanásvédett:

Nem

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

72.9 mm

Szélesség:

72.9 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

RAL-szám:

9003

Mélység:

46.65 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szobatermosztát padlófűtéshez, 16A, fehér IP40