Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Szobatermosztát programozható (5 modul) alumínium IP20 SN086700 - 752335

MásolásMásolás
Legrand - Szobatermosztát programozható (5 modul) alumínium IP20 SN086700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086700

Gyártói cikkszám

752335

Gyártói típuskód

Valena Life/Allure 752335

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Szobatermosztát programozható (5 modul) alumínium