Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Szobatermosztát programozható (5 modul) elefántcsont IP21 SN086678 - 752235

MásolásMásolás
Legrand - Szobatermosztát programozható (5 modul) elefántcsont IP21 SN086678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bézs

  • Védettség (IP) - IP21

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086678

Gyártói cikkszám

752235

Gyártói típuskód

Valena Life/Allure 752235

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bézs

Védettség (IP):

IP21

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Szobatermosztát programozható (5 modul) elefántcsont