Legrand - Sztereo vezérlő egység LCD kijelzővel fehér GT41227 - 770067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Program-memóriahelyek száma - 10
Frekvencia-kijelzés - digitális
Digitális kimenettel - Igen
RDS - Igen
Szélesség - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067700679
Sonepar cikkszám
GT41227
Gyártói cikkszám
770067
Gyártói típuskód
Valena 770067
Program-memóriahelyek száma:
10
Frekvencia-kijelzés:
digitális
Digitális kimenettel:
Igen
RDS:
Igen
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Mélység:
29 mm
Szín:
fehér
Sztereo vezérlő egység LCD kijelzővel fehér