Legrand - Szünetmentes áramforrás (UPS) 1000VA C14 KIM: 8xC13 USB/RS232/SNMP, színuszos SX075856 - 311061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA
USV-technológia - vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél - 0.00016 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075856
Gyártói cikkszám
311061
Gyártói típuskód
KEOR SPE 311061
Kimeneti hatásos teljesítmény:
800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1000 VA
USV-technológia:
vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél:
0.00016 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
USB illesztőhely:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Bemeneti feszültség:
175-288 V
Építési forma:
álló eszköz
Kimeneti feszültség:
208-240 V
Hálózatirányításra képes:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
170 mm
Mélység:
325 mm
Magasság:
238 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Súly:
14.5 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.8
Primer frekvencia:
47-63 Hz
Teljes hatékonyság:
85 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz