Legrand - Szünetmentes áramforrás (UPS) 1000VA C21 KIM: 8xC13 USB/RS232/SNMP, tisztán színuszos SN174265 - 311067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA
Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min
Mélység - 440 mm
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972083430
Sonepar cikkszám
SN174265
Gyártói cikkszám
311067
Gyártói típuskód
KEOR SPE 311067
Kimeneti hatásos teljesítmény:
800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Áthidaló idő teljes tehernél:
8 min
Mélység:
440 mm
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Tömeg:
17 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Szünetmentes áramforrás (UPS) 1000VA C21 KIM: 8xC13 USB/RS232/SNMP, tisztán színuszos