Nem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes áramforrás (UPS) 1500VA C14 KIM: 8xC13 USB/RS232/SNMP, tisztán színuszos SX075857 - 311062

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes áramforrás (UPS) 1500VA C14 KIM: 8xC13 USB/RS232/SNMP, tisztán színuszos SX075857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1200 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA

  • Bemeneti feszültség - 175-288 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 3 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075857

Gyártói cikkszám

311062

Gyártói típuskód

KEOR SPE 311062

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1200 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1500 VA

Bemeneti feszültség:

175-288 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

3 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

208-240 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

170 mm

Magasság:

238 mm

Mélység:

438 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

47-63 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Tömeg:

18.9 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Teljes hatékonyság:

85 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Szünetmentes áramforrás (UPS) 1500VA C14 KIM: 8xC13 USB/RS232/SNMP, tisztán színuszos