Legrand - SZÜNETMENTES ELOSZTÓSOR 800VA (6+2) RJ45/RB SN003509 - 310039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 800 VA
Bemeneti feszültség - 180-270 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970373069
Sonepar cikkszám
SN003509
Gyártói cikkszám
310039
Gyártói típuskód
310039
Kimeneti hatásos teljesítmény:
480 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
800 VA
Bemeneti feszültség:
180-270 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
10 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
230-250 V
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
250 mm
Magasság:
229 mm
Mélység:
97.5 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Primer frekvencia:
50-50 Hz
Primer fázisok száma:
1
Tömeg:
4 kg
Bemeneti csatlakozás:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Szekunder frekvencia:
50-50 Hz