Legrand - Szünetmentes elosztósor KEOR M 800VA (4+2) RJ45/RB SN094856 - 310082

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes elosztósor KEOR M 800VA (4+2) RJ45/RB SN094856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 480 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 800 VA

  • Bemeneti feszültség - 170-280 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094856

Gyártói cikkszám

310082

Gyártói típuskód

KEOR-M 310082

Kimeneti hatásos teljesítmény:

480 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

800 VA

Bemeneti feszültség:

170-280 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

207-253 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

190 mm

Magasság:

89.5 mm

Mélység:

296 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

5.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Szekunder frekvencia:

49-61 Hz

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

97 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Szünetmentes elosztósor KEOR M 800VA (4+2) RJ45/RB