Legrand - Szünetmentes modul kapcsolóüzemű stabilizált tápegységekhez AC/DC'/V'AC/DC' SN112530 - 146690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 56 mm
Magasság - 125 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543639
Sonepar cikkszám
SN112530
Gyártói cikkszám
146690
Gyártói típuskód
Legrand 146690
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
56 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
100 mm
Szünetmentes modul kapcsolóüzemű stabilizált tápegységekhez AC/DC'/V'AC/DC'