Legrand - Szünetmentes rack 1,25kVA 13p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055291 - 310379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 875 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1250 VA
Bemeneti feszültség - 184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 13 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245063103795
Sonepar cikkszám
SN055291
Gyártói cikkszám
310379
Gyártói típuskód
MEGALINE 310379
Kimeneti hatásos teljesítmény:
875 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1250 VA
Bemeneti feszültség:
184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
13 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
230-232 V
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
270 mm
Magasság:
475 mm
Mélység:
570 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Tömeg:
23.5 kg
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz