Nem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes rack 1,25kVA 30p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055295 - 310387

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes rack 1,25kVA 30p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 875 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1250 VA

  • Bemeneti feszültség - 184-264 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 30 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245063103870

Sonepar cikkszám

SN055295

Gyártói cikkszám

310387

Gyártói típuskód

MEGALINE 310387

Kimeneti hatásos teljesítmény:

875 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1250 VA

Bemeneti feszültség:

184-264 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

30 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-232 V

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

270 mm

Magasság:

475 mm

Mélység:

570 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Tömeg:

23.5 kg

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes rack 1,25kVA 30p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko