Legrand - Szünetmentes rack 2,5kVA 22p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055298 - 310390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1750 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2500 VA
Bemeneti feszültség - 184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 22 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245063103900
Sonepar cikkszám
SN055298
Gyártói cikkszám
310390
Gyártói típuskód
MEGALINE 310390
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1750 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2500 VA
Bemeneti feszültség:
184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
22 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
230-232 V
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
270 mm
Magasság:
475 mm
Mélység:
570 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Tömeg:
34 kg
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz