MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes tápegység 1000VA GT86031 - 310004

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes tápegység 1000VA GT86031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 600 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-290 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245063100046

Sonepar cikkszám

GT86031

Gyártói cikkszám

310004

Gyártói típuskód

NIKY 310004

Kimeneti hatásos teljesítmény:

600 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

160-290 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-250 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

147 mm

Magasság:

239 mm

Mélység:

354 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

13 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes tápegység 1000VA