Legrand - Szünetmentes tápegység 10KVA - 1/1 online kettős konverziós SN009595 - 310058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 9000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA
Bemeneti feszültség - 160-288 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245063100589
Sonepar cikkszám
SN009595
Gyártói cikkszám
310058
Gyártói típuskód
310058
Kimeneti hatásos teljesítmény:
9000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
10000 VA
Bemeneti feszültség:
160-288 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
230-232 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
440 mm
Magasság:
132 mm
Mélység:
680 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Primer fázisok száma:
1
Tömeg:
26 kg
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz