MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes tápegység 2KVA SN100115 - 310007

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes tápegység 2KVA SN100115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1200 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-290 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100115

Gyártói cikkszám

310007

Gyártói típuskód

NIKY 310007

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1200 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Bemeneti feszültség:

160-290 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-250 V

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

173 mm

Magasság:

247 mm

Mélység:

465 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

22 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Szünetmentes tápegység 2KVA