Legrand - Szünetmentes tápegység 4 KVA On-line kettős konverziós GT92064 - 310099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 184-265 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 12 min
USV-technológia - online (vonalban)
Kialakítás - szabadonálló
Szélesség - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 916 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245063100992
Sonepar cikkszám
GT92064
Gyártói cikkszám
310099
Gyártói típuskód
WHAD 310099
Bemeneti feszültség:
184-265 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
12 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
270 mm
Magasság:
475 mm
Mélység:
570 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Tömeg:
55 kg
Szünetmentes tápegység 4 KVA On-line kettős konverziós