Legrand - Szünetmentes tápegység 600VA GT93863 - 310006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 600 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA
Bemeneti feszültség - 160-290 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93863
Gyártói cikkszám
310006
Gyártói típuskód
NIKY 310006
Kimeneti hatásos teljesítmény:
600 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Bemeneti feszültség:
160-290 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
9 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-250 V
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
173 mm
Magasság:
247 mm
Mélység:
369 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
13 kg
Bemeneti csatlakozás:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6