MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes tápegység 800VA GT86030 - 310001

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes tápegység 800VA GT86030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 800 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-290 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245063100015

Sonepar cikkszám

GT86030

Gyártói cikkszám

310001

Gyártói típuskód

NIKY 310001

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

800 VA

Bemeneti feszültség:

160-290 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

95 mm

Magasság:

171 mm

Mélység:

349 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Tömeg:

7.5 kg

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; %Szünetmentes tápegység 800VA