Legrand - Szünetmentes torony 1,25kVA 75p BE Schuko/FR dug KI 4xSchuko SN055287 - 310375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1250 VA
Bemeneti feszültség - 184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 75 min
USV-technológia - online (vonalban)
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245063103757
Sonepar cikkszám
SN055287
Gyártói cikkszám
310375
Gyártói típuskód
MEGALINE 310375
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1250 VA
Bemeneti feszültség:
184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
75 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
270 mm
Magasság:
475 mm
Mélység:
570 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Tömeg:
23.5 kg
Szünetmentes torony 1,25kVA 75p BE Schuko/FR dug KI 4xSchuko