Nem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony 1000VA SN095091 - 310187

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 1000VA SN095091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 600 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 170-280 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095091

Gyártói cikkszám

310187

Gyártói típuskód

KEOR SP 310187

Kimeneti hatásos teljesítmény:

600 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

170-280 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

207-253 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

148 mm

Magasság:

173 mm

Mélység:

380 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

2

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

9 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

49-61 Hz

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

97 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Szünetmentes torony 1000VA