Nem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony 1500VA SN098979 - 310189

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 1500VA SN098979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 900 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA

  • Bemeneti feszültség - 170-280 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 1 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098979

Gyártói cikkszám

310189

Gyártói típuskód

KEOR SP 310189

Kimeneti hatásos teljesítmény:

900 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1500 VA

Bemeneti feszültség:

170-280 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

1 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

207-253 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

148 mm

Magasság:

173 mm

Mélység:

380 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

10.5 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

49-61 Hz

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

97 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Szünetmentes torony 1500VA