Nem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony 1kVA 5p BE C14 KI 3xC13 SN057426 - 310154

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 1kVA 5p BE C14 KI 3xC13 SN057426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 900 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 210-240 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970499271

Sonepar cikkszám

SN057426

Gyártói cikkszám

310154

Gyártói típuskód

KEOR LP 310154

Kimeneti hatásos teljesítmény:

900 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

210-240 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

4 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-230 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

144 mm

Magasság:

236 mm

Mélység:

367 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

3

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

10 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

90 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

96 %

Szünetmentes torony 1kVA 5p BE C14 KI 3xC13