Legrand - Szünetmentes torony 1kVA Inp. C14, Out. 6xC13 USB+RS232 SNMP szlot online kettős konverziós torony/rack UPS SN108104 - 310170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 900 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA
Bemeneti feszültség - 176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970826923
Sonepar cikkszám
SN108104
Gyártói cikkszám
310170
Gyártói típuskód
DAKER DK+ 310170
Kimeneti hatásos teljesítmény:
900 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Bemeneti feszültség:
176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
5 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
228-232 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
440 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
405 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
47.5-63 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Igen
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
16 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
90 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
97 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0