Nem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony 2,5kVA 13p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055278 - 310352

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 2,5kVA 13p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2500 VA

  • Bemeneti feszültség - 184-264 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 13 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3183 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055278

Gyártói cikkszám

310352

Gyártói típuskód

MEGALINE 310352

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2500 VA

Bemeneti feszültség:

184-264 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

13 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

270 mm

Magasság:

475 mm

Mélység:

570 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Tömeg:

34 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Szünetmentes torony 2,5kVA 13p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko