Legrand - Szünetmentes torony 2,5kVA 22p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055288 - 310376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2500 VA
Bemeneti feszültség - 184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 22 min
USV-technológia - online (vonalban)
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245063103764
Sonepar cikkszám
SN055288
Gyártói cikkszám
310376
Gyártói típuskód
MEGALINE 310376
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2500 VA
Bemeneti feszültség:
184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
22 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
270 mm
Magasság:
475 mm
Mélység:
570 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Tömeg:
34 kg
Szünetmentes torony 2,5kVA 22p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko