Legrand - Szünetmentes torony 2000VA C14+C13 SCH. KIM:6xC13 SN105196 - 310192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1200 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA
Bemeneti feszültség - 170-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 1 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971232099
Sonepar cikkszám
SN105196
Gyártói cikkszám
310192
Gyártói típuskód
KEOR SP 310192
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1200 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2000 VA
Bemeneti feszültség:
170-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
1 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
207-253 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
148 mm
Magasság:
173 mm
Mélység:
380 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
45-65 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Igen
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
11.8 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
49-61 Hz
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
97 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0