Nem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony 2kVA 5p BE C14 KI 3xC13+2xFR SN055274 - 310157

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 2kVA 5p BE C14 KI 3xC13+2xFR SN055274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1800 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Bemeneti feszültség - 210-240 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055274

Gyártói cikkszám

310157

Gyártói típuskód

KEOR LP 2310157

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1800 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Bemeneti feszültség:

210-240 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-232 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

151 mm

Magasság:

322 mm

Mélység:

444 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Primer fázisok száma:

1

Tömeg:

17 kg

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes torony 2kVA 5p BE C14 KI 3xC13+2xFR