Legrand - Szünetmentes torony 2kVA BE C14 KI 6xC13 USB + RS232 SNMP SN099653 - 310171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA
Bemeneti feszültség - 176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970826930
Sonepar cikkszám
SN099653
Gyártói cikkszám
310171
Gyártói típuskód
DAKER DK+ 310171
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2000 VA
Bemeneti feszültség:
176-280 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
5 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
228-232 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
88 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
600 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
47.5-63 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
29.5 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.9
Teljes hatékonyság:
91 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
97 %