Legrand - Szünetmentes torony 3,75kVA 13p BE Schuko/FR dug KI 4xSchuko SN055280 - 310354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3700 VA
Bemeneti feszültség - 184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 13 min
USV-technológia - online (vonalban)
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3183 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055280
Gyártói cikkszám
310354
Gyártói típuskód
MEGALINE 310354
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3700 VA
Bemeneti feszültség:
184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
13 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
270 mm
Magasság:
475 mm
Mélység:
570 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Tömeg:
43 kg
Bemeneti csatlakozás:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Szünetmentes torony 3,75kVA 13p BE Schuko/FR dug KI 4xSchuko