Legrand - Szünetmentes torony 3kVA 5p BE C20 KI 6xC13+2xFR SN055275 - 310159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 2700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
Bemeneti feszültség - 210-240 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055275
Gyártói cikkszám
310159
Gyártói típuskód
KEOR LP 3310159
Kimeneti hatásos teljesítmény:
2700 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
Bemeneti feszültség:
210-240 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
5 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
230-232 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
189 mm
Magasság:
322 mm
Mélység:
444 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Primer fázisok száma:
1
Tömeg:
23 kg
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz