MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony 3kVA BE C20 KI 6xC13 1xC19 USB + RS232 SNMP SN136229 - 310172

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 2700 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA

  • Bemeneti feszültség - 176-280 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136229

Gyártói cikkszám

310172

Gyártói típuskód

DAKER DK+ 310172

Kimeneti hatásos teljesítmény:

2700 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

3000 VA

Bemeneti feszültség:

176-280 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

4 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

228-232 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

88 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

600 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

47.5-63 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

30 kg

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

92 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Szünetmentes torony 3kVA BE C20 KI 6xC13 1xC19 USB + RS232 SNMP