Legrand - Szünetmentes torony 5kVA BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055283 - 310357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 3500 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 5000 VA
Bemeneti feszültség - 184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 13 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 916 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245063103573
Sonepar cikkszám
SN055283
Gyártói cikkszám
310357
Gyártói típuskód
MEGALINE 310357
Kimeneti hatásos teljesítmény:
3500 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
5000 VA
Bemeneti feszültség:
184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
13 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
230-232 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
270 mm
Magasság:
475 mm
Mélység:
570 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
53 kg
Bemeneti csatlakozás:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
1 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.7
Teljes hatékonyság:
92 %