Nem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony 6kVA BE 6mm2 KI 6mm2 SN057429 - 310129

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 6kVA BE 6mm2 KI 6mm2 SN057429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 5400 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA

  • Bemeneti feszültség - 195-280 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 418 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245063101296

Sonepar cikkszám

SN057429

Gyártói cikkszám

310129

Gyártói típuskód

KEOR-S LTR 310129

Kimeneti hatásos teljesítmény:

5400 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

6000 VA

Bemeneti feszültség:

195-280 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

220-240 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

275 mm

Magasság:

716 mm

Mélység:

776 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

100 kg

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

1.5 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Teljes hatékonyság:

91 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97 %

Szünetmentes torony 6kVA BE 6mm2 KI 6mm2