Nem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony 8,75kVA BE 6mm2 KI 6mm2 SN057431 - 310369

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 8,75kVA BE 6mm2 KI 6mm2 SN057431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 6125 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 8750 VA

  • Bemeneti feszültség - 184-264 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 418 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245063103696

Sonepar cikkszám

SN057431

Gyártói cikkszám

310369

Gyártói típuskód

MEGALINE 310369

Kimeneti hatásos teljesítmény:

6125 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

8750 VA

Bemeneti feszültség:

184-264 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

8 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-232 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

540 mm

Magasság:

475 mm

Mélység:

570 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

104 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

1 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.7

Teljes hatékonyság:

92 %

Szünetmentes torony 8,75kVA BE 6mm2 KI 6mm2