MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony/rack 1000VA 10p BE C14 KI 8xC13 SN057432 - 310045

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony/rack 1000VA 10p BE C14 KI 8xC13 SN057432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 900 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Bemeneti feszültség - 165-300 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970499233

Sonepar cikkszám

SN057432

Gyártói cikkszám

310045

Gyártói típuskód

KEOR LINE RT 310045

Kimeneti hatásos teljesítmény:

900 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Bemeneti feszültség:

165-300 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

10 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-250 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

440 mm

Magasság:

88 mm

Mélység:

405 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

19 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Szünetmentes torony/rack 1000VA 10p BE C14 KI 8xC13