MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony/rack 10kVA BE 5x10mm2 KI 3x10mm2 SN055266 - 310059

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony/rack 10kVA BE 5x10mm2 KI 3x10mm2 SN055266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 2400 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-288 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055266

Gyártói cikkszám

310059

Gyártói típuskód

310059

Kimeneti hatásos teljesítmény:

2400 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

3000 VA

Bemeneti feszültség:

160-288 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

220-240 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

132 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

680 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

45-55 Hz

Primer fázisok száma:

1

Tömeg:

26 kg

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes torony/rack 10kVA BE 5x10mm2 KI 3x10mm2