Legrand - Szünetmentes torony/rack 2kVA 10p BE C14 KI 6xC13 SN055261 - 310051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1600 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA
Bemeneti feszültség - 160-288 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245063100510
Sonepar cikkszám
SN055261
Gyártói cikkszám
310051
Gyártói típuskód
310051
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1600 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
2000 VA
Bemeneti feszültség:
160-288 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
8 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
230-232 V
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
88 mm
Magasság:
440 mm
Mélység:
650 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Primer fázisok száma:
1
Tömeg:
29.5 kg
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz