MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony/rack 4,5kVA BE 3x4mm2 KI 3x4mm2 SN055265 - 310056

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony/rack 4,5kVA BE 3x4mm2 KI 3x4mm2 SN055265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 4050 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 4500 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-288 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4246 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245063100565

Sonepar cikkszám

SN055265

Gyártói cikkszám

310056

Gyártói típuskód

310056

Kimeneti hatásos teljesítmény:

4050 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

4500 VA

Bemeneti feszültség:

160-288 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-232 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

440 mm

Magasság:

88 mm

Mélység:

680 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Primer fázisok száma:

1

Tömeg:

25 kg

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes torony/rack 4,5kVA BE 3x4mm2 KI 3x4mm2