MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Szünetmentes torony/rack 6kVA 4p BE 3x6mm2 KI 3x6mm2 SN055264 - 310054

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony/rack 6kVA 4p BE 3x6mm2 KI 3x6mm2 SN055264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 5400 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA

  • Bemeneti feszültség - 160-288 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 6 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 916 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055264

Gyártói cikkszám

310054

Gyártói típuskód

310054

Kimeneti hatásos teljesítmény:

5400 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

6000 VA

Bemeneti feszültség:

160-288 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

6 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-232 V

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szélesség:

176 mm

Magasság:

440 mm

Mélység:

680 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Primer fázisok száma:

1

Tömeg:

52 kg

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes torony/rack 6kVA 4p BE 3x6mm2 KI 3x6mm2