Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - T elem 30×12,5 és 40×12,5 mm-es minicsatornákhoz SN054854 - 019047

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - T elem 30×12,5 és 40×12,5 mm-es minicsatornákhoz SN054854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Halogénmentes - Igen

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060190477

Sonepar cikkszám

SN054854

Gyártói cikkszám

019047

Gyártói típuskód

019047

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

12.5 mm

Szélesség:

82 mm

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

T elem 30×12,5 és 40×12,5 mm-es minicsatornákhoz