Legrand - T elem DLP S 100x50 mm csatornához SN057435 - 638034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380346
Sonepar cikkszám
SN057435
Gyártói cikkszám
638034
Gyártói típuskód
DLP-S 638034
Szélesség:
100 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
50 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C