Legrand - T elem szürke kábelcsatornákhoz SX069307 - 075825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél részek száma - 0
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970004246
Sonepar cikkszám
SX069307
Gyártói cikkszám
075825
Gyártói típuskód
DLP 075825
Fedél részek száma:
0
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
T elem szürke kábelcsatornákhoz