Legrand - T-elosztó 2P 2,5A/250V fehér SN023515 - 054380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fehér
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 2.5 A
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060543802
Sonepar cikkszám
SN023515
Gyártói cikkszám
054380
Gyártói típuskód
Dk 2-52 k
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
2.5 A
Behelyezési irány:
egyenes
T-elosztó 2P 2,5A/250V fehér