Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - T-elosztó földelt 3-as elágazású, gumi IP44 SN023514 - 051369

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - T-elosztó földelt 3-as elágazású, gumi IP44 SN023514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP44

  • Anyag - gumi

  • Szín - fekete

  • Anyagminőség - termoplasztik

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060513696

Sonepar cikkszám

SN023514

Gyártói cikkszám

051369

Gyártói típuskód

051369

Védettség (IP):

IP44

Anyag:

gumi

Szín:

fekete

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

T-elosztó földelt 3-as elágazású, gumi IP44